Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H300 500 W - 3903052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 550 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537176112
Réf. Sonepar
00090717733
Réf. Fournisseur
3903052
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
550 mm
hauteur:
300 mm
Les Atouts de la gamme:
YALI DIGITAL PLUS
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


