Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H300 750 W - 3903082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - autre
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537179120
Réf. Sonepar
00090717799
Réf. Fournisseur
3903082
Marque
Finimetal
sens de montage:
horizontal
modèle:
autre
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
850 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
82 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
17.8 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Oui
tension d’alimentation:
400...400 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
autre
longueur du conduit de raccordement:
1 m
position du boîtier de commande:
côté
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP21
classe de protection:
I
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
2
Les Atouts de la gamme:
YALI DIGITAL PLUS
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


