Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 1500 W - 3906152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 950 mm
hauteur - 600 mm
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537179724
Réf. Sonepar
00090717810
Réf. Fournisseur
3906152
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
950 mm
hauteur:
600 mm
Les Atouts de la gamme:
YALI DIGITAL PLUS
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


