Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 500 W - 3906052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 450 mm
hauteur - 600 mm
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537179649
Réf. Sonepar
00090717558
Réf. Fournisseur
3906052
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
450 mm
hauteur:
600 mm
Yali Digital Plus, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 450mm, Puissance Électrique 500W (Blanc RAL9016)
Les Atouts de la gamme:
YALI DIGITAL PLUS
Les Atouts de la gamme:
YALI DIGITAL PLUS
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


