Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI PARADA PLUS RAD FLUIDE H300 1000 W - 3913102

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI PARADA PLUS RAD FLUIDE H300 1000 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537177478

Réf. Sonepar

00090717875

Réf. Fournisseur

3913102

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

1050 mm

hauteur:

300 mm

Yali Parada Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 1050mm, Puissance Électrique 1000W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal