Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI PARADA PLUS RAD FLUIDE H300 500 W - 3913052

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI PARADA PLUS RAD FLUIDE H300 500 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 300 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537169831

Réf. Sonepar

00090717871

Réf. Fournisseur

3913052

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

550 mm

hauteur:

300 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Yali Parada Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 550mm, Puissance Électrique 500W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal