Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI PARADA PLUS RAD FLUIDE H600 1500 W - 3916152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 950 mm
hauteur - 600 mm
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537177096
Réf. Sonepar
00090717892
Réf. Fournisseur
3916152
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
950 mm
hauteur:
600 mm
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


