Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H300 1250 W - 3923122
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 1350 mm
hauteur - 300 mm
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537178437
Réf. Sonepar
00090717918
Réf. Fournisseur
3923122
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
1350 mm
hauteur:
300 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Yali Ramo Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 1350mm, Puissance Électrique 1250W (Blanc RAL9016)
Les Atouts de la gamme:
YALI RAMO PLUS
Les Atouts de la gamme:
YALI RAMO PLUS
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


