Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H300 2000 W - 3923202

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H300 2000 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 2050 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537178574

Réf. Sonepar

00090717922

Réf. Fournisseur

3923202

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

2050 mm

hauteur:

300 mm

Yali Ramo Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 2050mm, Puissance Électrique 2000W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

YALI RAMO PLUS

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal