Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H300 500 W - 3923052

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H300 500 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 300 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537173517

Réf. Sonepar

00090717912

Réf. Fournisseur

3923052

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

550 mm

hauteur:

300 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Yali Ramo Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 550mm, Puissance Électrique 500W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal