🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H600 1250 W - 3926122

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H600 1250 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 600 mm

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537178161

Réf. Sonepar

00090717930

Réf. Fournisseur

3926122

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

750 mm

hauteur:

600 mm

Yali Ramo Plus, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 750mm, Puissance Électrique 1250W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

YALI RAMO PLUS

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal