Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 1500 450 - VRP101500450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 375 W

  • type - 10

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692957

Réf. Sonepar

00090769295

Réf. Fournisseur

VRP101500450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

375 W

type:

10

hauteur:

1500 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

721 W

exposant N:

1.2823

contenu en eau:

3.08 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 450mm, puissance 650 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal