Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 1500 600 - VRP101500600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 483 W

  • type - 10

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692940

Réf. Sonepar

00090000082

Réf. Fournisseur

VRP101500600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

483 W

type:

10

hauteur:

1500 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

933 W

exposant N:

1.2903

contenu en eau:

4.12 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 600mm, puissance 867 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal