Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 1800 600 - VRP101800600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 571 W

  • type - 10

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692476

Réf. Sonepar

00090769247

Réf. Fournisseur

VRP101800600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

571 W

type:

10

hauteur:

1800 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1102 W

exposant N:

1.2877

contenu en eau:

4.92 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 600mm, puissance 1020 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal