🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 1950 450 - VRP101950450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 477 W

  • type - 10

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692506

Réf. Sonepar

00090769250

Réf. Fournisseur

VRP101950450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

477 W

type:

10

hauteur:

1950 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

919 W

exposant N:

1.2837

contenu en eau:

4.12 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 450mm, puissance 819 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal