Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 1950 600 - VRP101950600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 615 W

  • type - 10

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692513

Réf. Sonepar

00090769251

Réf. Fournisseur

VRP101950600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

615 W

type:

10

hauteur:

1950 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1189 W

exposant N:

1.2905

contenu en eau:

5.38 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 600mm, puissance 1092 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal