Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 1950 750 - VRP101950750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 748 W

  • type - 10

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692520

Réf. Sonepar

00090769252

Réf. Fournisseur

VRP101950750

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

748 W

type:

10

hauteur:

1950 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1452 W

exposant N:

1.2974

contenu en eau:

6.65 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 750mm, puissance 1365 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal