Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 10 2100 450 - VRP102100450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W

  • type - 10

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692537

Réf. Sonepar

00090769253

Réf. Fournisseur

VRP102100450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

512 W

type:

10

hauteur:

2100 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

988 W

exposant N:

1.2886

contenu en eau:

4.45 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 450mm, puissance 876 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal