Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1500 450 - VRP201500450

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1500 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 576 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1122 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692971

Réf. Sonepar

00090769297

Réf. Fournisseur

VRP201500450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

576 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1122 W

exposant N:

1.304

contenu en eau:

6.1 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 450mm, puissance 1122 W