Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1800 450 - VRP201800450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 671 W

  • type - 20

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665692

Réf. Sonepar

00090766569

Réf. Fournisseur

VRP201800450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

671 W

type:

20

hauteur:

1800 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1303 W

exposant N:

1.298

contenu en eau:

7.23 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 450mm, puissance 1229 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal