Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1800 750 - VRP201800750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1054 W

  • type - 20

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665722

Réf. Sonepar

00090766572

Réf. Fournisseur

VRP201800750

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1054 W

type:

20

hauteur:

1800 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2065 W

exposant N:

1.3167

contenu en eau:

12.1 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 750mm, puissance 2048 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal