Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1950 600 - VRP201950600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 926 W

  • type - 20

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665753

Réf. Sonepar

00090766575

Réf. Fournisseur

VRP201950600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

926 W

type:

20

hauteur:

1950 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1807 W

exposant N:

1.309

contenu en eau:

10.4 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 600mm, puissance 1753 W