Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 2100 300 - VRP202100300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 531 W

  • type - 20

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665777

Réf. Sonepar

00090766577

Réf. Fournisseur

VRP202100300

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

531 W

type:

20

hauteur:

2100 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1032 W

exposant N:

1.2991

contenu en eau:

5.6 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 300mm, puissance 935 W