Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 2100 600 - VRP202100600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 987 W

  • type - 20

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665784

Réf. Sonepar

00090766578

Réf. Fournisseur

VRP202100600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

987 W

type:

20

hauteur:

2100 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1927 W

exposant N:

1.3106

contenu en eau:

11.13 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 600mm, puissance 1870 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal