Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1500 300 - VRP211500300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1500 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 461 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 896 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692988

Réf. Sonepar

00090769298

Réf. Fournisseur

VRP211500300

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

461 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

896 W

exposant N:

1.2992

contenu en eau:

4 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 300mm, puissance 896 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal