Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1500 450 - VRP211500450

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1500 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 675 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1319 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537693008

Réf. Sonepar

00090769300

Réf. Fournisseur

VRP211500450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

675 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1319 W

exposant N:

1.3112

contenu en eau:

6.1 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 450mm, puissance 1319 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal