Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1800 450 - VRP211800450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 779 W

  • type - 21

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665524

Réf. Sonepar

00090766552

Réf. Fournisseur

VRP211800450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

779 W

type:

21

hauteur:

1800 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1526 W

exposant N:

1.3157

contenu en eau:

7.23 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 450mm, puissance 1445 W