Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1950 300 - VRP211950300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 567 W

  • type - 21

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665487

Réf. Sonepar

00090766548

Réf. Fournisseur

VRP211950300

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

567 W

type:

21

hauteur:

1950 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1108 W

exposant N:

1.3104

contenu en eau:

5.2 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 300mm, puissance 1020 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal