Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1950 450 - VRP211950450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 832 W

  • type - 21

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665494

Réf. Sonepar

00090766549

Réf. Fournisseur

VRP211950450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

832 W

type:

21

hauteur:

1950 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1632 W

exposant N:

1.3182

contenu en eau:

7.8 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 450mm, puissance 1530 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal