🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 2100 300 - VRP212100300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 604 W

  • type - 21

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665548

Réf. Sonepar

00090766554

Réf. Fournisseur

VRP212100300

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

604 W

type:

21

hauteur:

2100 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1181 W

exposant N:

1.3116

contenu en eau:

5.6 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 300mm, puissance 1081 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal