Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 2100 600 - VRP212100600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1161 W

  • type - 21

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537651541

Réf. Sonepar

00090765154

Réf. Fournisseur

VRP212100600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1161 W

type:

21

hauteur:

2100 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2290 W

exposant N:

1.3299

contenu en eau:

11.13 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 600mm, puissance 2162 W