Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 2100 750 - VRP212100750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1430 W

  • type - 21

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665531

Réf. Sonepar

00090766553

Réf. Fournisseur

VRP212100750

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1430 W

type:

21

hauteur:

2100 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2835 W

exposant N:

1.3391

contenu en eau:

13.9 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 750mm, puissance 2702 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal