Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 1500 450 - VRP221500450

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 1500 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 793 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1556 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537693039

Réf. Sonepar

00090769303

Réf. Fournisseur

VRP221500450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

793 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1556 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

6.15 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 450mm, puissance 1556 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal