Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 1500 600 - VRP221500600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 1500 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1043 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2057 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537693053

Réf. Sonepar

00090769305

Réf. Fournisseur

VRP221500600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1043 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2057 W

exposant N:

1.3297

contenu en eau:

8.25 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 600mm, puissance 2057 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal