Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 1800 300 - VRP221800300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 613 W

  • type - 22

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537658144

Réf. Sonepar

00090765814

Réf. Fournisseur

VRP221800300

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

613 W

type:

22

hauteur:

1800 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1197 W

exposant N:

1.3099

contenu en eau:

4.85 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 300mm, puissance 1132 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal