Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 1800 750 - VRP221800750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1476 W

  • type - 22

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537662455

Réf. Sonepar

00090766245

Réf. Fournisseur

VRP221800750

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1476 W

type:

22

hauteur:

1800 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2912 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

12.15 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 750mm, puissance 2830 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal