🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 1950 750 - VRP221950750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1567 W

  • type - 22

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665623

Réf. Sonepar

00090766562

Réf. Fournisseur

VRP221950750

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1567 W

type:

22

hauteur:

1950 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3084 W

exposant N:

1.3252

contenu en eau:

13.05 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 750mm, puissance 2980 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal