Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 2100 300 - VRP222100300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 684 W

  • type - 22

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665630

Réf. Sonepar

00090766563

Réf. Fournisseur

VRP222100300

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

684 W

type:

22

hauteur:

2100 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1337 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

5.65 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 300mm, puissance 1252 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal