Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 2100 750 - VRP222100750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1654 W

  • type - 22

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665647

Réf. Sonepar

00090766564

Réf. Fournisseur

VRP222100750

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1654 W

type:

22

hauteur:

2100 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3253 W

exposant N:

1.324

contenu en eau:

13.95 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 750mm, puissance 3129 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal