Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 2300 450 - VRP222300450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1080 W

  • type - 22

  • hauteur - 2300 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665661

Réf. Sonepar

00090766566

Réf. Fournisseur

VRP222300450

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1080 W

type:

22

hauteur:

2300 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2115 W

exposant N:

1.3166

contenu en eau:

9.35 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 2300mm , largeur 450mm, puissance 1998 W

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal