Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 22 2300 600 - VRP222300600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1425 W

  • type - 22

  • hauteur - 2300 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537651558

Réf. Sonepar

00090765155

Réf. Fournisseur

VRP222300600

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1425 W

type:

22

hauteur:

2300 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2796 W

exposant N:

1.3194

contenu en eau:

12.65 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 2300mm , largeur 600mm, puissance 2663 W