Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA 21T50 SEC R2 BlnSan - BAN2150C

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA    21T50 SEC   R2 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1222 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 528 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 278 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959898

Réf. Sonepar

00090595989

Réf. Fournisseur

BAN2150C

Marque

Finimetal

hauteur:

1222 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

528 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

278 W

exposant N:

1.255

contenu en eau:

5 l

Banga 21T50 Eau Chaude R2, Puissance: 529W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

BANGA

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal