Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 30T50 SEC R2 BlnSan - BCN3050C

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C  30T50 SEC   R2 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1537 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 689 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 363 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657872081

Réf. Sonepar

00090787208

Réf. Fournisseur

BCN3050C

Marque

Finimetal

hauteur:

1537 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

689 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

363 W

exposant N:

1.252

contenu en eau:

6.8 l

Banga Cintré 30T50 Eau Chaude R2, Puissance: 718W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

BANGA CINTRE