Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHO.B Sp 13T50 SEC S R2 BlnSan - CHO1352CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1205 mm
longueur - 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 602 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 320 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371592789
Réf. Sonepar
00090159278
Réf. Fournisseur
CHO1352CS
Marque
Finimetal
hauteur:
1205 mm
longueur:
525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
602 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
320 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
6.3 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


