Non retournable

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHORUS B 13T50 SEC R2 BlnSan - CHO1350C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1205 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 602 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 320 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465960177

Réf. Sonepar

00090596017

Réf. Fournisseur

CHO1350C

Marque

Finimetal

hauteur:

1205 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

602 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

320 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

6.3 l

pays de fabrication:

FRANCE

Chorus B 13T50 Eau Chaude R2, Puissance: 602W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un séche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal