Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.DBLE 21T045 HYD C4 R9016 - TAD2145SEC

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.DBLE   21T045 HYD   C4 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1222 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 950 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 501 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371760201

Réf. Sonepar

00090176020

Réf. Fournisseur

TAD2145SEC

Marque

Finimetal

hauteur:

1222 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

950 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

501 W

exposant N:

1.252

contenu en eau:

6 l

Tahiti Double 21T045 Eau Chaude C4, Puissance: 950W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal