Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 11T50 SEC R2 BlnSan - T03SEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 547 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 257 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 139 W
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465959652
Réf. Sonepar
00090595965
Réf. Fournisseur
T03SEC
Marque
Finimetal
hauteur:
547 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
257 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
139 W
exposant N:
1.209
contenu en eau:
2.68 l
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


