En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 17T50 SEC R2 BlnSan - T05SEC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 862 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 417 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 220 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959669

Réf. Sonepar

00090595966

Réf. Fournisseur

T05SEC

Marque

Finimetal

hauteur:

862 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

417 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

220 W

exposant N:

1.254

contenu en eau:

3.9 l

Tahiti 17T50 Eau Chaude R2, Puissance: 417W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

TAHITI

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal