Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TCF S Sp 30T60 SEC S R2 BlnSan - TC10SECS

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TCF S Sp 30T60 SEC S R2 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1537 mm

  • longueur - 595 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 856 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 450 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371591508

Réf. Sonepar

00090159150

Réf. Fournisseur

TC10SECS

Marque

Finimetal

hauteur:

1537 mm

longueur:

595 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

856 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

450 W

exposant N:

1.258

contenu en eau:

7.9 l

Tahiti Surf Speed'Air 30T60 Eau Chaude S R2, Puissance: 856W (Blanc RAL9016)