Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique SANA.LFT 12T060 ELE G RAL 9016 - SAG51260EG

CopieCopie
Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique SANA.LFT 12T060 ELE G RAL 9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1822 mm

  • longueur - 1000 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371594318

Réf. Sonepar

00090159431

Réf. Fournisseur

SAG51260EG

Marque

Finimetal

hauteur:

1822 mm

longueur:

1000 mm

matériau:

acier

Sanaga Gauche 12T060 Electrique G , Puissance: 1000W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

SANAGA

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal